※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 両口ハンマー
2.2kg/375mm 両頭ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49985136
品番
EA575WL-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
全長(mm)
375
材質(頭)
機械構造用炭素鋼(S53C)
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575WL-14