種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1c
ボタン色赤
照光色赤
ボタン形状丸(平形)
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65/IP65F
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
使用電圧(V)AC/DC24
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)-40〜+70
機械的耐久性100万回以上
電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上
短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)
条件付短絡電流1000A
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)