※AR16F0N・AR16F5N

AF16F0L-C2A3R Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16 富士電機 49985695 AF16F0L-C2A3R Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16 富士電機 49985695

Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 接点構成2c ボタン色 注文コード49985695 品番AF16F0L-C2A3R
参考基準価格(税別)¥2,015 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は動作方式・接点構成・ボタン色など72種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成2c ボタン色 照光色 ボタン形状丸(平形) 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65/IP65F 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000 使用電圧(V)AC/DC6 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40〜+70 機械的耐久性100万回以上 電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上 短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ) 条件付短絡電流1000A 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする