※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
32mmx448g ソフトハンマー(ウレタン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49985723
品番
EA575WX-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
310
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575WX-2