※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 木ハンマー
Φ60x360mm 木製ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49985836
品番
EA575WY-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,365
販売価格(税別)
¥
2,150
バスケットに入れる
種類
木ハンマー
頭径(Φmm)
60
全長(mm)
360
材質(頭)
木
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575WY-73