700g 両頭ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49985942 品番EA575XC-0.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,651
販売価格(税別)
2,410
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)285 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)炭素工具鋼 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575XC-0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする