種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1cボタン色橙照光色アンバー機械的耐久性100万回以上電気的耐久性AC220V 0.7Aにて、10万回以上規格UL、CSA、TUV、CCC保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子使用電圧(V)ランプ:AC/DC6保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)5耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500