※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 片口ハンマー
168g/21mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49986046
品番
EA575YG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
21
全長(mm)
330
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575YG-12