※AR16F0N・AR16F5N

AF16F0M-C1A3S Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986072 AF16F0M-C1A3S Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形) 富士電機 49986072

Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 種類照光式 接点構成1c 注文コード49986072 品番AF16F0M-C1A3S
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は動作方式・種類・接点構成など100種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1c ボタン色 照光色 機械的耐久性100万回以上 電気的耐久性AC220V 0.7Aにて、10万回以上 規格UL、CSA、TUV、CCC 保護構造IP65/IP65F ボタン形状角(平形) 端子形状はんだ端子/タブ端子 使用電圧(V)ランプ:AC/DC6 保存温度(℃)-40〜70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45〜85%RH(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露なきこと) 短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ) 条件付短絡電流1000A 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 開放熱電流(A)5 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする