※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

29mm/370g 仮枠ハンマー(ギザ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49986098 品番EA575YJ-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,355
販売価格(税別)
3,050
種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)390 材質(頭)スチール 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途仮枠作業 エスコ品番EA575YJ-2A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする