種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成2c
ボタン色橙
照光色アンバー
機械的耐久性100万回以上
電気的耐久性AC220V 0.7Aにて、10万回以上
規格UL、CSA、TUV、CCC
保護構造IP65/IP65F
ボタン形状角(平形)
端子形状はんだ端子/タブ端子
使用電圧(V)ランプ:AC/DC24
保存温度(℃)-40〜70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度45〜85%RH(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露なきこと)
短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
条件付短絡電流1000A
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
開放熱電流(A)5
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500