※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ハトメ/カシメ
エスコの カシメ
9mm/5-7mm カシメピン(ステンレス製/100組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49988487
品番
EA576MV-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
エスコ品番
EA576MV-32
材質
ステンレス
厚さ(mm)
約5.0〜7.0(被材)
全長(mm)
11.5
質量(g)
86
下穴径(Φmm)
3
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
約9