ユニカー工業
ユニカー工業の ライダーズグッズ
ユニカー工業の ライディンググローブ
防寒バイクグローブ BS-087
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49988664
品番
BS-087RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
断熱性に優れた高性能中綿素材シンサレート使用をしたスタンダードな防寒グローブ
色
レッド
サイズ
フリー
用途
掌面すべり止め加工。冬場のバイク・自転車に
材質(裏)
100%ポリエステル
材質(表)
70%ナイロン、30%PVC
材質(中材)
90%ウレタン、10%ポリエステル