重さと同時に郵便料金がわかるレタースケール。郵便物の重さを測りながら、同時に郵便料金を確認できるから便利です。(2019年10月1日からの新郵便料金対応です。)
重さと同時に郵便料金がわかるレタースケールがあれば、郵便局に行く前に前もって郵便料金を確認できます。
目盛り板には、各種郵便物の質量別料金が明確に表示されています。
目盛りは5列あります。一種定型郵便・定形外郵便だけでなく、三種郵便の料金も調べられます。
最大500gのモノまで測ることが可能。最小目盛りは2g。
上皿寸法は160×160mm 大きめサイズで乗せやすい。
電池不使用のため電池切れの心配もありません。
オフィスに一台あると、郵送費用の予算にも便利です。