レタースケール 2019年10月1日 新郵便料金対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49988734 品番NO.320(88991)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重さと同時に郵便料金がわかるレタースケール。郵便物の重さを測りながら、同時に郵便料金を確認できるから便利です。(2019年10月1日からの新郵便料金対応です。)
重さと同時に郵便料金がわかるレタースケールがあれば、郵便局に行く前に前もって郵便料金を確認できます。
目盛り板には、各種郵便物の質量別料金が明確に表示されています。
目盛りは5列あります。一種定型郵便・定形外郵便だけでなく、三種郵便の料金も調べられます。
最大500gのモノまで測ることが可能。最小目盛りは2g。
上皿寸法は160×160mm 大きめサイズで乗せやすい。
電池不使用のため電池切れの心配もありません。
オフィスに一台あると、郵送費用の予算にも便利です。

エルグレー 材質PS 質量(g)700 外形寸法(mm)W160×D195×H155 ひょう量皿(mm)W160×D160 最小目盛(g)2 最大秤量(kg)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49988734
2020-01-27
用途:
郵便物の重さ
製造業

金額が見にくいのともう少し可愛い色があればもっとよかったかなと思います。それでも今まで使っていたはかりよりも断然分かりやすいのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする