※AR16F0N・AR16F5N
富士電機
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16(薄形)(角平形)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
種類
照光式
接点構成
1c
注文コード
49989091
品番
AF16F5M-C1A3Y
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・種類・接点構成
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
ボタン色
黄
照光色
黄
機械的耐久性
25万回以上
電気的耐久性
AC220V 0.7Aにて、10万回以上
規格
UL、CSA、TUV、CCC
保護構造
IP65/IP65F
ボタン形状
角(平形)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
使用電圧(V)
ランプ:AC/DC6
保存温度(℃)
-40~70
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
短絡保護装置
gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
条件付短絡電流
1000A
汚染度(使用環境)
3
耐衝撃(m/s
2
)
誤動作:100、耐久性:500
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
開放熱電流(A)
5
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500