エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの コーキングヘラ
4本組 コーキングヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
49989178
品番
EA579AF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
用途
コーキングの塗込み作業、パテ埋め作業に
エスコ品番
EA579AF-1
セット内容
ヘラ幅×ヘラ長×全長×柄長(mm): 6×65×150×85、10×75×170×95、12×100×195×95、14×110×200×95 の4本セット
材質
刃:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP)
タイプ
ソフトタイプ
刃厚(mm)
0.2(公差+0.1〜0.2mm)