防水シーツ

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49990229 品番1700×900
在庫数量:残り141点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多くの病院・介護施設で使用されている防水シーツです。
肌触りの良いスムース素材のリバーシブル(両面防水)商品の為、表裏の区別がなく交換が簡単に行えます。
乾燥機にも対応しております。
ベッドに敷いて使用するため、ベッドが排泄物で汚れない様に保護する役割もあります。

用途
幼児のおねしょに・介護が必要な方に・ペットと一緒にお休みの方に。
食べこぼし、尿漏れ、おむつ交換などに。
寸法(縦×横)(mm)1700×900 適合頭部〜胸囲部分、腰部分〜お尻部分など少し余裕をもって使用 厚さ(mm)2
注意
※乾燥機のご使用はあくまで目安です。耐熱温度を超えてのご使用をおやめください。
※アイロンのご使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
介護

他の方も書かれていたように防水機能がしっかりしており、汚れも落ちやすくてすぐに乾きとても使いやすいです。患者にとっては少し蒸れる感じがあるようです。

対象商品:
49990213
2025-11-06
用途:
介護用
不動産業

思ったより 幅広で、しっかりした布だと思いました。
片側の表面が、パイル地であったらもっといいなあと思いました。

2024-10-02
用途:
介護用
有限会社利根川泰助商店 様 (卸売・小売業)

肌触りの良いシーツで防水がきいています。どのくらいの頻度で洗濯に耐えられるか試しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49990213
2023-07-11
用途:
介護用
製造業

全体に防水シートを敷き詰めると寝心地が悪いと思うので、部分的に使用できるのが良いです。現段階では念のために敷いているだけなので、機能は確かめられていませんが、ずっと念のためで済めば良いなーと思ってます。念のための購入でも買いやすい価格でありがたいです。

対象商品:
49990229
2023-04-18
用途:
父の介護
不動産業

ドラッグストアで購入した介護シーツと遜色なく使用出来ている上、リーゾナブルで気に入ってます。
消耗品なので、またリピートしたいです。

対象商品:
49990213
2022-07-15
用途:
半分寝たきりの母の敷布の下に敷いています。
その他業種

以前より探していました防水シーツの試みとして購入、使用した感じもよく重宝しています、ただ当たり前の事で、防水シーツの体の下にあるときの暑さが何とか改善されればと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
49990229
2021-09-11
用途:
介護用ベッド
医療・福祉・介護関連業

他商品に比べしっかりしていてとても良いです。
白いので汚れが目立ちやすいのが良い点でもあり気になる点でもあります、
これより若干安い物もありますが次もこれを選びます。

対象商品:
49990229
2021-08-03
用途:
父の介護時
不動産業

認知症の父の介護用としてモノタロウ 製で発見し、早速購入。高価なメーカー品と遜色なく使用できており満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
色は何色がありますか。
回答:
白色のみになります。
2024-04-05
質問:
材質を教えてください。
回答:
材質は、ポリエステル100%になります。
2024-04-05
質問:
ハサミでカットしての使用は可能でしょうか。
回答:
ハサミでカットしての使用はお控えください。
2024-04-05
質問:
表はどちらになりますか。
回答:
表裏の区別はございません、どちらもご使用可能です。
2024-04-05

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする