32002030 MNF2 DRILL 内装 チーク マルシン(マルシン工業) 49990834

32002030 MNF2 DRILL 内装 チーク マルシン(マルシン工業) 49990834
32002030 MNF2 DRILL 内装 チーク マルシン(マルシン工業) 49990834

MNF2 DRILL 内装 チーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1セット注文コード49990834品番32002030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ビンテージテイスト溢れるデザインフォルムの、ネオレトロスタイル・フルフェイス ヘルメット。
ビジュアルはビンテージでも、秘めた機能は最先端。ファッション性と共に、様々なオプションを用意していますので、貴方のライディングライフを快適にサポートする事と思います。 ●排気量:全排気量対応
●あごひも:Dリング
●バイザー:3点留めバイザー対応
●内装:脱着式・洗濯可能
●規格:SG規格

サイズM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする