曜日別特売
99864 サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ) 49990913

 

99864 サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ) 49990913
99864 サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ) 49990913
99864 サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ) 49990913
99864 サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ) 49990913
99864 サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ) 49990913
99864 サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ) 49990913

サドルバッグサポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個適合車体右側用クロスカブ110(18)〈JA45〉、クロスカブ50(18)〈AA06〉注文コード49990913品番99864
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。
外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。

適合車体右側用クロスカブ110(18)〈JA45〉、クロスカブ50(18)〈AA06〉材質スチール製、ツヤ有り黒塗装仕上げ寸法(幅W×高さH)(mm)258×267(リアショック上側取り付け穴基準での計測値。)寸法(Φmm)フレーム:10
注意
※市販のリアサスに交換している車両では、サドルバッグサポートがリアサスに接触する恐れがあります。
※ 車体左側用を装着すると、ヘルメットロックが使えなくなります。社外品のヘルメットロック移設キットを別途ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする