99616 ミラー穴埋めボルト DAYTONA(デイトナ) 49990965

99616 ミラー穴埋めボルト DAYTONA(デイトナ) 49990965
99616 ミラー穴埋めボルト DAYTONA(デイトナ) 49990965
99616 ミラー穴埋めボルト DAYTONA(デイトナ) 49990965
99616 ミラー穴埋めボルト DAYTONA(デイトナ) 49990965

ミラー穴埋めボルト

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ正ネジ
内容量1個注文コード49990965品番99616
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

バーエンドミラー等に交換した際、純正ミラー取付穴を埋めるキャップボルト。1個売り。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左ネジ(逆ネジ)はYAMAHA車の右側ミラー穴に対応。4mmの6角レンチで取付けます。

材質アルミ削り出し/アルマイト仕上げブラックサイズM10×P1. 25タイプ正ネジ外径(Φmm)15首下長(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49990965
2022-02-22
用途: 穴埋めとETC取り付け

問題なしですが、6角はもう1サイズ多くくても良いかも

2021-11-07
用途: バイクのメンテナンス
不動産業

バーエンドミラーの装着に伴い、ミラー穴ボルトを購入しました。値段も安く、見た目も良いので機会があれば是非購入したいです。

対象商品 : 49991008
2021-09-01
用途: Vブレーキ跡の穴埋め

アルマイトなので頭を締めるとき、キズに気を使いますが、ネジ精度はよかったかな。

対象商品 : 49990965
2020-05-26
用途: バイク弄り
有限会社 伊東企画

純正のミラー取り付け穴を埋めるために購入
さりげなくて良い!
ネジ山に緩み止めや防水(シール)テープが巻き付けてあれば文句なしです

対象商品 : 49990974
2021-06-10
用途: TZR50Rのフロントブレーキマスタシリンダーガードに使用
ジールデザイン

キジマのフロントブレーキマスタシリンダーガードに付属のボルトが、とても大きくてカッコ悪いのでこちらに交換しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする