ミラー穴埋めボルト

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ正ネジ 注文コード49990983 品番99618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品はタイプ14種類から選べます 他の種類を見る

バーエンドミラー等に交換した際、純正ミラー取付穴を埋めるキャップボルト。1個売り。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左ネジ(逆ネジ)はYAMAHA車の右側ミラー穴に対応。4mmの6角レンチで取付けます。

材質アルミ削り出し/アルマイト仕上げ チタン サイズM10×P1. 25 タイプ正ネジ 外径(Φmm)15 首下長(mm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49990965
2022-02-22
用途:
穴埋めとETC取り付け

問題なしですが、6角はもう1サイズ多くくても良いかも

2021-11-07
用途:
バイクのメンテナンス
不動産業

バーエンドミラーの装着に伴い、ミラー穴ボルトを購入しました。値段も安く、見た目も良いので機会があれば是非購入したいです。

対象商品:
49991008
2021-09-01
用途:
Vブレーキ跡の穴埋め

アルマイトなので頭を締めるとき、キズに気を使いますが、ネジ精度はよかったかな。

対象商品:
49990965
2020-05-26
用途:
バイク弄り
有限会社 伊東企画 様

純正のミラー取り付け穴を埋めるために購入
さりげなくて良い!
ネジ山に緩み止めや防水(シール)テープが巻き付けてあれば文句なしです

対象商品:
49990974
2021-06-10
用途:
TZR50Rのフロントブレーキマスタシリンダーガードに使用
ジールデザイン 様

キジマのフロントブレーキマスタシリンダーガードに付属のボルトが、とても大きくてカッコ悪いのでこちらに交換しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする