オフセットホルダー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック オフセット20〜30 注文コード49991087 品番99612
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・オフセット4種類から選べます 他の種類を見る

ミラーの取付位置をオフセットすることで、後方が見やすくなるミラーホルダー。M10正ネジのミラーが装着できます。オフセット量20〜30mmと35〜45mmの2種類。

オフセット20〜30 ブラック 材質アルミ削り出し、ブラックアルマイト仕上げ 仕様M10×P1.25の正/逆ネジ各1本付属。片側1個入り。
注意
※左右共オフセットする場合は2セット必要。
※ヤマハ車は右ミラーが逆ネジのため、純正右側ミラーの取り付けはできません。
※スクーターなど、純正ミラー取付部がカウルの下にある車両には不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49991105
2021-05-31
用途:
バイクのミラーに使用

社外性のミラーに交換したら、やはりノーマル品と比べ後ろがみずらかったので購入。最初、あまり確認もせずに1セット2個入りと思っていましたが1個でこの価格は・・・・。
ただよく見えるようになりました。安全には変えられませんね。

対象商品:
49991105
2021-03-29
用途:
バイクパーツの取付け
製造業

ミラー以外にも、板状ステーでは不安定になるパーツをオフセットして取り付けるのに有効です。本体は質感も良いのですが、やや高めで付属のボルトが安っぽいのが残念です。

対象商品:
49991114
2020-05-01
用途:
ミラー位置の小変更で劇的に見易くなる
サービス業

僅かな位置変更だが、ミラーの視界範囲が大きく変わる。外側に張り出す、または前方に出す、数センチの移設だけで劇的に後方が見易くなる。車体(ネイキッドかスクーターかオフ車か等)やライダーの体格体型に合わせ調整する。質感も良く、海外製品との価格差を考えても「買い」だろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする