取付穴径(Φmm)19.2質量(g)26.8種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造操作部(表示部)保護構造:IP65(耐じん形・防噴流形)IEC 60529、IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)JIS C 0920/IP2X(速結用ソケットAR6S690、コネクタ用ソケットAR6S691-Cまたは充電部保護カバーAR6Y261装着時)接点構成1c端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250外径(Φmm)22ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)定格使用電流(A)AC-13(コイル負荷):1(110V)/1(120V)/0.7(220V)、AC-12(抵抗負荷):1.5(110V)/1.5(120V)/1(220V)、DC-13(コイル負荷):0.7(24V)/0.15(110V)/0.15(125V)、DC-12(抵抗負荷):1(24V)/0.2(110V)/0.2(125V)機種薄形復帰方式自動(左←右)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状丸キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6キー抜差位置左色(ツマミ)-耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類E