DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の バイク用ミラー
DAYTONA(デイトナ)の バックミラー
パラレルミラー オーバル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49991909
品番
14955
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
アームの角度を水平から垂直まで調整できるミラー。大きなハウジングに負けない迫力あるデザインの中空アーム。2007年新保安基準適合。
仕様
●軽くて強いオールアルミ製ハウジング、アーム採用。
●2007年新保安基準適合。
●正ネジ、逆ネジM10×20×P1.25各1本付属。
●アームはBSCパラレルミラーと共通です。
色
●鏡面部はブルーミラー採用。
●ブラストブラックアルマイト仕上げ。
付属品
正ネジ、逆ネジM10×20×P1.25各1本付属。
タイプ
右用
仕上
ブラックアルマイト
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。