画像準備中

Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数2 取付穴径(Φmm)19.2 接点構成1c 注文コード49991934 品番AF16JR-2BC1D
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はノッチ数・取付穴径・接点構成など280種類から選べます 他の種類を見る
取付穴径(Φmm)19.2 質量(g)26.8 種類セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造操作部(表示部)保護構造:IP65(耐じん形・防噴流形)IEC 60529、IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)JIS C 0920/IP2X(速結用ソケットAR6S690、コネクタ用ソケットAR6S691-Cまたは充電部保護カバーAR6Y261装着時) 接点構成1c 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 外径(Φmm)22 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 保存温度(℃)-40〜70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露なきこと) 定格使用電流(A)AC-13(コイル負荷):1(110V)/1(120V)/0.7(220V)、AC-12(抵抗負荷):1.5(110V)/1.5(120V)/1(220V)、DC-13(コイル負荷):0.7(24V)/0.15(110V)/0.15(125V)、DC-12(抵抗負荷):1(24V)/0.2(110V)/0.2(125V) 機種薄形 復帰方式手動 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)5 操作部形状丸キー形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1〜6 キー抜差位置左・右 色(ツマミ)- 耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 キーの種類D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする