富士電機
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
ノッチ数
3
接点構成
2c
注文コード
49992433
品番
AF16JR-3AC2E
参考基準価格(税別)
¥3,535
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・取付穴径・接点構成
など
280
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
19.2
質量(g)
27.4
種類
セレクタ
規格
UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造
操作部(表示部)保護構造:IP65(耐じん形・防噴流形)IEC 60529、IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)JIS C 0920/IP2X(速結用ソケットAR6S690、コネクタ用ソケットAR6S691-Cまたは充電部保護カバーAR6Y261装着時)
接点構成
2c
端子形状
はんだ兼タブ(#110)用
耐電圧
充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
外径(Φmm)
22
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
保存温度(℃)
-40~70
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)
定格使用電流(A)
AC-13(コイル負荷):1(110V)/1(120V)/0.7(220V)、AC-12(抵抗負荷):1.5(110V)/1.5(120V)/1(220V)、DC-13(コイル負荷):0.7(24V)/0.15(110V)/0.15(125V)、DC-12(抵抗負荷):1(24V)/0.2(110V)/0.2(125V)
機種
薄形
復帰方式
手動
機械的耐久性
25万回以上
電気的耐久性
10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置
gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅1.0mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)
5
操作部形状
丸キー形
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)
1~6
キー抜差位置
左
色(ツマミ)
-
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
キーの種類
E