曜日別特売
219-5184 ウインカーランプSET TRシーケンシャル LED KIJIMA(キジマ) 49992828

※使用例

219-5184 ウインカーランプSET TRシーケンシャル LED KIJIMA(キジマ) 49992828
219-5184 ウインカーランプSET TRシーケンシャル LED KIJIMA(キジマ) 49992828

ウインカーランプSET TRシーケンシャル LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード49992828品番219-5184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000

今 流行のシーケンシャルウインカーを新型KATANA用にセットで設定。
純正のウインカーホールを使用するためのマウントベースを始め、取り付けに必要なパーツを全てセットに。人気のTRタイプのLEDシーケンシャルウインカーを組込み、スタイリッシュなイメージを演出します。
TR LEDシーケンシャル

適合19y カタナセット内容TR LEDシーケンシャル、カプラー変換配線、マウントベース寸法(mm)65×25消費電力(W)5.1ねじ径(mm)M8×20
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする