富士電機
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 1c
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
復帰方式
自動(左←右)
注文コード
49993955
品番
AF16JS-0AC1C
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
復帰方式
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
16
接点構成
1c
種類
セレクタ
規格
-
端子形状
はんだ兼タブ(#110)用
耐電圧
充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
保存温度(℃)
-40~+70
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)
機種
薄形
復帰方式
自動(左←右)
機械的耐久性
25万回以上
電気的耐久性
10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置
gG 2A(IEC60269 ヒューズ)
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状
角キー形
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500