※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

47x190mm/450g 木槌(真鍮製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49994674 品番EA588HH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,050
販売価格(税別)
15,500
主な用途打ち込み作業 全長(mm)190 材質(柄部) 頭径(Φmm)47 材質(頭)真鍮 エスコ品番EA588HH-1 種類銅ハンマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする