99195 GIVI GRT718 防水サイドバッグ 15+15L GIVI(ジビ) 49995646

GIVI GRT718 防水サイドバッグ 15+15L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード49995646品番99195
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

可変ファスナーを開けるだけで容量アップ。ツーリング帰りのお土産などのスペースとして重宝します。

容量(L)15/片側セット内容バッグ本体×2(左右)、固定ベルト×2、ショルダーベルト×2寸法(mm)180×380×320
注意
※イージーロックシリーズは取り付けには、GIVIサイドバッグサポート(TEシリーズ)が必要です。
※イージロックシリーズ以外のサイドバッグも巻き込み防止のため、GIVIバッグサポートの同時装着を推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする