用途剥離剤のパワーアップに、セラミック床・石質床の洗浄に、カーペット洗浄に、日常清掃に、エアコン洗浄に、太陽光パネルに、ガラス洗浄に、各種洗浄の添加剤として様々なシーンでご利用ください。
仕様水素イオン濃度指数:12.5度
内容量(L)18
使用希釈倍率【目安】剥離作業:5倍(剥離作業用希釈液として)、セラミック床洗浄:10倍(自動床洗浄機)・20倍(モップ水拭き)、カーペット洗浄:10倍、日常拭き掃除:スプレー使用/原液、バケツ使用/10倍、太陽光パネル洗浄:10倍、エアコン洗浄:原液〜10倍(汚れ度合いに応じて希釈)
繰り返し・詰め替え対応