※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

76 -100 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49999985 品番EA591HH-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,540
販売価格(税別)
11,400
取付け方法吊り下げ 材質真鍮 用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等) エスコ品番EA591HH-4 厚さ(mm)1 直径(Φmm)25 質量(g)100/25枚 穴径(Φmm)4 番号76〜100
注意
※印字は片面のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする