種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン色赤
照光色赤
ボタン形状角(平形)
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)
品名照光押しボタンスイッチ
機種平形(□27)
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000、ランプ端子対接点端子:AC1500
使用電圧(V)DC24
定格絶縁電圧(V)AC/DC250(ただしランプの場合AC/DC60)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45〜85%RH(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-10〜70(ランプ付の場合は-10〜55、キー形は-10〜60)
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
ロックプッシュロック