種類照光式動作方式モメンタリ接点構成2a2bボタン色乳白照光色橙ボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)品名照光押しボタンスイッチ機種平形(□27)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000、ランプ端子対接点端子:AC1500使用電圧(V)DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC250(ただしランプの場合AC/DC60)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~70(ランプ付の場合は-10~55、キー形は-10~60)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500ロックプッシュロック