種類非照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン色黄
照光色-
ボタン形状丸(大形)
端子形状はんだ兼タブ(#110用)端子、ラッピング端子
保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)
品名非照光押しボタンスイッチ
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000、ランプ端子対接点端子:AC1500
使用電圧(V)-
定格絶縁電圧(V)AC/DC250(ただしランプの場合AC/DC60)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45〜85%RH(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-10〜70
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
ロックプッシュロック
機械的耐久性100万回以上
電気的耐久性10万回以上
耐振動共振試験複振幅:0.1mm 10〜55Hz、定振動耐久試験複振幅:3mm 16.7Hz
開放熱電流(A)5
ボタン部寸法(mm)Φ32
相対湿度(%RH)45〜85(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500