富士電機
角コマンドスイッチ AG225 押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
種類
照光セレクタ
注文コード
50000623
品番
AG225-PL3W22E3
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・種類
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光セレクタ
接点構成
2a2b
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)
耐電圧(V/min)
対アース、対異極充電部:AC2000、ランプ端子対接点端子:AC1500
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
絶縁抵抗(MΩ)
対アース・対異極充電部:100以上
相対湿度
45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-10~55
耐衝撃(m/s
2
)
誤動作:100、耐久性:500
質量(g)
-
タイプ
標準タイプ
外形寸法(mm)
27×27(操作部)
規格
UL、CSA、EN規格(TUV)、CE
フレーム
角フレーム
耐電圧
対アース、対異極充電部 AC2000V 1分間/ランプ端子対接点端子 AC1500V 1分間
方式
全電圧式
ノッチ数
3
定格周波数(Hz)
50/60
取付寸法(mm)
□22.5
ランプ電圧(V)
DC24
保存温度(℃)
-
ランプの種類
LED
定格使用電流(A)
AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷)110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7、110V/0.15・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2
復帰方式
手動
機械的耐久性
25万回以上
電気的耐久性
10万回以上
短絡保護装置
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
汚染度(使用環境)
-
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)
5
操作部形状
ツマミ形
トランス
なし
開閉頻度(回/時)
-
適合パネル厚さ(mm)
1~5
色(ツマミ)
乳白
条件付短絡電流(A)
-
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
特殊対応品
-