画像準備中

角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付寸法(mm)23.5×22.5 動作方式モメンタリ 注文コード50000702 品番AG22-L2-B
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は取付寸法・動作方式など84種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 動作方式モメンタリ 接点構成2a2b 照光色- ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP40 黒(内枠色) 品名照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・接触部) 機種- 使用電圧(V)- 取付方向 コモン接続(点)- 定格絶縁電圧(V)- 定格周波数(Hz)- 取付寸法(mm)23.5×22.5 照光種別照光式 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-5〜40(氷結、結露なきこと) 機械的耐久性- 電気的耐久性- 耐振動- 開放熱電流(A)5 耐電圧(V/min)- 相対湿度(%RH)45〜85(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする