種類関連商品
動作方式-
接点構成-
照光色緑
ボタン形状角
端子形状-
保護構造IP40
色-
品名照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
機種全面照光 A形
使用電圧(V)DC24
取付方向-
コモン接続(点)カソード
定格絶縁電圧(V)-
定格周波数(Hz)-
取付寸法(mm)23.5×22.5
照光種別照光式
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-5〜40(氷結、結露なきこと)
機械的耐久性-
電気的耐久性-
耐振動-
開放熱電流(A)-
耐電圧(V/min)-
相対湿度(%RH)45〜85(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-