角コマンドスイッチ AG22・AG23 表示灯

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類照光式 使用電圧(V)AC/DC12 注文コード50000921 品番AG22-ZAB4-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種類・色・使用電圧など43種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 照光色 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP40 ボタン部寸法(mm)□25 品名表示灯(白熱ランプ) 使用電圧(V)AC/DC12 コモン接続(点)カソード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50001874
2016-04-14
用途:
なにいってんだか

納期がでたらめで、憤慨しています。ものがないのならほかに頼めるので、納入予定日にいわれても困ります。皆様も急ぎの商品は気をつけましょう

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする