曜日別特売
AG22-ZAXE 角コマンドスイッチ AG22・AG23 表示灯 富士電機 50001016

角コマンドスイッチ AG22・AG23 表示灯

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個種類照光式灰(内枠色)注文コード50001016品番AG22-ZAXE
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種類照光式照光色白熱ランプボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40ボタン部寸法(mm)□25灰(内枠色)品名表示灯(白熱ランプ)機種全面照光使用電圧(V)AC/DC24取付方向コモン接続(点)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50001874
2016-04-14
用途: なにいってんだか

納期がでたらめで、憤慨しています。ものがないのならほかに頼めるので、納入予定日にいわれても困ります。皆様も急ぎの商品は気をつけましょう

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする