富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付寸法(mm)
23.5×30.5
動作方式
-
注文コード
50001357
品番
AG23-LAE4-G
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
取付寸法・動作方式
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
動作方式
-
接点構成
-
照光色
緑
ボタン形状
長角
端子形状
-
保護構造
IP40
色
-
品名
照光押しボタンスイッチ(LEDランプ・照光部)
機種
全面照光 A形
使用電圧(V)
DC24
取付方向
-
コモン接続(点)
カソード
定格絶縁電圧(V)
-
定格周波数(Hz)
-
取付寸法(mm)
23.5×30.5
照光種別
照光式
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-5〜40(氷結、結露なきこと)
機械的耐久性
-
電気的耐久性
-
耐振動
-
開放熱電流(A)
-
耐電圧(V/min)
-
相対湿度(%RH)
45〜85(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
-
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
-