種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
照光色-
ボタン形状長角
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP40
色黒(内枠色)
品名照光押しボタンスイッチ(白熱ランプ)
機種全面照光 A形
使用電圧(V)AC/DC24
取付方向縦
コモン接続(点)-
定格絶縁電圧(V)AC/DC250(ただしランプの場合AC/DC60)
定格周波数(Hz)50/60
取付寸法(mm)23.5×30.5
絶縁抵抗(MΩ)対アース・対異極充電部:100以上
使用周囲温度(℃)-5〜40(氷結、結露なきこと)
機械的耐久性100万回以上
電気的耐久性10万回以上
耐振動共振試験複振幅:0.1mm 10〜55Hz、定振動耐久試験複振幅:3mm 16.7Hz
開放熱電流(A)5
耐電圧(V/min)対アース・対異極充電部:AC2000
相対湿度(%RH)45〜85(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500