エアーフェンダー センターアイ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50001928 品番S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

防舷有効寸法の大きさが魅力の、ロープ貫通型のフェンダーです。
ロープを貫通させて、タテ・ヨコに吊り下げて使用することのできるベストセラーの定番フェンダーです。
アンチUV添加剤、硬化防止剤を使用することで耐久性を高めたアップグレード版です。

適合【ボート】35ft〜45ft 寸法(mm)【エアー注入時】約660×Φ275 質量(kg)3.06/ピース 穴径(Φmm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-05
用途:
係留、接岸時。
その他業種

使いやすいですよ。もう少し長さが欲しいのとロープもあと1.5mながければ使い勝手が格段に良くなるかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする