エアーフェンダー センターアイ カバー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50001964 品番S2COVER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

防舷有効寸法の大きさが魅力の、ロープ貫通型のフェンダーです。
ロープを貫通させて、タテ・ヨコに吊り下げて使用することのできるベストセラーの定番フェンダーです。
アンチUV添加剤、硬化防止剤を使用することで耐久性を高めたアップグレード版です。

適合【ボート】35ft〜45ft 寸法(mm)【エアー注入時】約660×Φ275 質量(kg)3.06/ピース 穴径(Φmm)11 色(カバー)ネイビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする