エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 50001998 品番 PD2_2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。
ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。

寸法(mm)【エアー注入時】約500×Φ390 穴径(Φmm)20 適合【ボート】20ft〜25ft 質量(kg)2.03/ピース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする