PD2COVERNV エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)カバー付 インターコムマリン 50002034

エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)カバー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
寸法(mm)【エアー注入時】約500×Φ390
内容量1個注文コード50002034品番PD2COVERNV
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。
ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。
フェンダーの汚れによるベタつきから、船体の汚れ、黒ずみを防ぐだけでなく、フェンダーをおしゃれに演出できるカバー付き。

適合【ボート】20ft~25ft寸法(mm)【エアー注入時】約500×Φ390質量(kg)2.03/ピース穴径(Φmm)20色(カバー)ネイビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする