TWE40_12 発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリン 50002323 TWE40_12 発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリン 50002323

発泡体浮子(EVAフロート)

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 50002323 品番 TWE40_12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。
エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。

浮力(kg)4.0×12 穴径(Φmm)37 寸法(mm)約200×Φ180 用途旋網・定置網向及び防舷材向け 質量(g)600/ピース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50002314
2023-10-18
用途:
船フェンダーに使用
農・林・水産業

別に問題なく使用できてます。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
50002244
2021-05-15
用途:
海産物の収穫

DIYと比べて、大分安く、購入出来て、助かります。

対象商品:
50002269
2020-09-08
用途:
商品の取水口に取り付けました。
株式会社プライムネット 様

予想していた通りでした。
紐を通して取水口の浮きとして使用しました。
1個でも十分の浮力があります。

対象商品:
50002269
2020-08-21
用途:
水路の浮遊するごみ止め
荒木 様

1つが小さいので細かい寸法の調整ができ使用しやすい。浮力も十分である

対象商品:
50002269
2020-07-27
用途:
水路のごみ除け
荒木 様

水路に浮遊するゴミを止めるのに大きさが手ごろで使用しやすかった

1人が参考にしています
対象商品:
50002287
2020-05-09
用途:
係船のフェンダーと係船索の表示用

エアーフェンダーとは違う硬さがあり、エアーフェンダーの補助的に使ってます。艇の角に使うことで特異な波で桟橋に当たることはなくなり、フェンダーとしても問題なく使えてる。係留索は20mmロープを穴に通せて、重くなったロープも沈まないで浮いている。

対象商品:
50002278
2020-02-24
用途:
水上の標識
その他業種

水上のコースレーン表示に使用。フロートの規定が150mmと規定されておりTW25のフロート径(φ147)許容範囲。ただ穴径が40mm欲しいのですがTW25は30mmなのが残念)。TWE25にTWE50の標準穴径である40mmにしてもらう特注は10個とかの単位では製作無理でしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする