曜日別特売

コマンドスイッチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(Φmm)-動作方式-ボタン形状-注文コード50003046品番AGX024-24B
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
種類その他動作方式-接点構成-ボタン色-照光色-ボタン形状-取付穴径(Φmm)-端子形状-保護構造-仕様-ボタン部寸法(mm)-品名-使用電圧(V)-フレーム-トランス-適合機種-形状-文字内容-外形寸法(mm)-規格-定格絶縁電圧(V)-定格周波数(Hz)-端子ねじ-保存温度(℃)-光源-絶縁抵抗(MΩ)-キャップ色-使用周囲温度(℃)-機械的耐久性-電気的耐久性-短絡保護装置-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)-耐振動-耐久性-開閉頻度(回/時)-開放熱電流(A)-耐電圧(V/min)-条件付短絡電流(A)-相対湿度(%RH)-地色-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-特殊対応品-記号色-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする