取付穴径(Φmm)16.2
ノッチ角度(°)70
ノッチ数2
接点構成2a2b
保護構造操作部:IP40(閉鎖形)
保存温度(℃)-40〜70
種類セレクタ
フレーム長角フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
動作方式自動
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20〜60(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式自動
機械的耐久性1万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)5
操作部形状キー形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
キーの種類A
接点定格AC-13(誘導負荷):110V/1A、220V/0.7A・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5A、220V/1A・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)A、110V/0.15(1)A・DC-12(抵抗負荷):24V/1A、110V/0.2A